Motion
82054693
M8x1.25 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 59.5mm OAL, 30mm Diámetro de cabeza x 11mm Altura de cabeza, Acabado galvanizado, Negro
Artículo MI #06290209
No. Fabricante 82054693
Precio11.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 59.5mm OAL, 30mm Diámetro de cabeza x 11mm Altura de cabeza, Acabado galvanizado, Negro
Artículo MI #06290209
No. Fabricante 82054693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    30.00 mm
  • Altura del cabezal
    11.00 mm
  • Longitud
    59.50 mm
  • Diámetro del hombro
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-840-G M8X40MM GIBRALTAR PLAS HD
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.