Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3/4 pulg.
- Altura de la base3/32 pulg.
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura total3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalEstriado redondo
- MaterialAcero inoxidable
- Rosca estándarUNC
- TipoComprobar tuerca
Descripción general
- Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
- Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
- UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.