Motion
77414266
1/2-13, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 3/8" Diámetro, 5" del centro al extremo del orificio, 4-1/2" Longitud de la rosca
Artículo MI #06290264
No. Fabricante 77414266
Precio42.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 3/8" Diámetro, 5" del centro al extremo del orificio, 4-1/2" Longitud de la rosca
Artículo MI #06290264
No. Fabricante 77414266

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    5 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
832427-G 3/8-1/2 13X5 CS GIBRALTAR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.