Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Anchura del cabezal3/4 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Del centro del orificio al extremo3-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Calidad del material1045
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno oscilante
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.