Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro del orificio0.5150 pulg.
- Longitud de la rosca4-5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Del centro del orificio al extremo4-7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno de cierre de plantilla
Descripción general
- Los pernos de cierre de la plantilla se asemejan a los pernos oscilantes, pero tienen cabezas más finas y mangos más largos. Sus roscas se extienden hasta o muy cerca de la cabeza.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.