Motion
77416428
1-8 Rosca, 4" Longitud de la rosca, 4" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 1-11/16" Ancho de la cabeza x 11/16" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290309
No. Fabricante 77416428
Precio77.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 Rosca, 4" Longitud de la rosca, 4" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 1-11/16" Ancho de la cabeza x 11/16" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290309
No. Fabricante 77416428

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio77.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    11/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno en T

Descripción general

Descripción del fabricante
841408-G 1X8X4" GIBRALTAR T-BOLT HEAT
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good