Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Anchura del cabezal11/16 pulg.
- Longitud bajo la cabeza2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno en T
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales