Motion
77415966
5/8-11, Longitud de rosca de 2-1/2", Ancho de ranura de 5/8", Óxido negro, Perno de ranura en T de acero - Longitud bajo la cabeza de 4", Grado 5, Ancho de cabeza de 1-1/8" x Altura de cabeza de 11/32"
Artículo MI #06290348
No. Fabricante 77415966
Precio30.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Longitud de rosca de 2-1/2", Ancho de ranura de 5/8", Óxido negro, Perno de ranura en T de acero - Longitud bajo la cabeza de 4", Grado 5, Ancho de cabeza de 1-1/8" x Altura de cabeza de 11/32"
Artículo MI #06290348
No. Fabricante 77415966

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
842640-G PERNO DE RANURA EN T GIBRALTAR DE 5/8-11X4"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.