Motion
77414035
#10-32 UNF Thread, Black Oxide Finish, Steel Round Knurled Check Nut;3/16" Overall Height, 3/4" Head Diam, 7/16" Base Diam
Artículo MI #06290373
No. Fabricante 77414035
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF Thread, Black Oxide Finish, Steel Round Knurled Check Nut;3/16" Overall Height, 3/4" Head Diam, 7/16" Base Diam
Artículo MI #06290373
No. Fabricante 77414035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    7/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
853300-G TUERCA DE RETENCIÓN GIBRALTAR DE 10/32"
  • Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.