Motion
55224760

PRO-SAFE
55224760

Cinta de salida y suelo de PVC de 2" x 100'; 50 mil, negro, color liso, tráfico general
Artículo MI #06304290
No. Fabricante 55224760
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
55224760

Cinta de salida y suelo de PVC de 2" x 100'; 50 mil, negro, color liso, tráfico general
Artículo MI #06304290
No. Fabricante 55224760
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    50 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Respaldo adhesivo
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Negro
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Material
    PVC
  • Resistencia máxima a la temperatura
    180 °F
  • Número de artículo MSC
    55224760
  • Patrón
    Color sólido
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Propiedades especiales del color
    Sin propiedades de color especiales
  • Tipo de superficie
    Antideslizamiento
  • Material de la cinta
    PVC
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-2RBLK ESPALDA ADHESIVA NEGRA DE 2"X100'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron