Motion
76551902

PRO-SAFE
76551902

Guantes de palma doble de algodón Pr Top Band 76551902 18 Oz para hombre
Artículo MI #06304324
No. Fabricante 76551902
Precio4.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
76551902

Guantes de palma doble de algodón Pr Top Band 76551902 18 Oz para hombre
Artículo MI #06304324
No. Fabricante 76551902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Peso del material
    Alta resistencia de 18 oz.
  • Talla para hombre
    Universal
  • Talla para mujer
    Universal

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Tipo de manguito
    Banda elástica
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Lona de algodón
  • Sin pelusas
    No
  • Material
    Lona de algodón
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Características de la palma
    Palma doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    No
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA SUPERIOR DE 76551902 18 OZ DE ALGODÓN PR PARA HOMBRE
  • Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños de banda elástica están diseñados con un puño de 1-1/2" - 2" que permite una protección ligera de la muñeca y una fácil extracción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"