Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- El cuero está compuesto de un material orgánico transpirable y duradero
- Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas
- Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones de uso general
- El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y el tacto del cuero auténtico
- Es económico, flexible y proporciona un buen agarre
- No es tan fuerte como el algodón
- Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto
- No tienen una costura.