Motion
02064012

PRO-SAFE
02064012

Tamaño M (8), 13" de largo, 11 mil de grosor, guantes resistentes a productos químicos de nitrilo; acabado texturizado, puño de guantelet, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, verde, aprobado por la FDA
Artículo MI #06304402
No. Fabricante 02064012
Precio3.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
02064012

Tamaño M (8), 13" de largo, 11 mil de grosor, guantes resistentes a productos químicos de nitrilo; acabado texturizado, puño de guantelet, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, verde, aprobado por la FDA
Artículo MI #06304402
No. Fabricante 02064012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    13 pulg.
  • Tamaño numérico
    8
  • Tamaño
    Medio
  • Grosor
    11.0 mil
  • Rango de grosor
    Menos de 15 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • Los puños Gauntlet están diseñados con un puño de 4-1/2" - 5" para proteger tanto la muñeca como la parte inferior del antebrazo• El nitrilo es una goma sintética que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro tejido o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Patrón de agarre
    Patrón de diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nitrilo
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
28313 11MIL DIAMANTE MED PR SIN PELUSA DE 13"
  • Los puños de guantelet están diseñados con un puño de 4-1/2" - 5" para proteger tanto la muñeca como la parte inferior del antebrazo
  • El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.