Motion
02064053

PRO-SAFE
02064053

Guantes resistentes a productos químicos de nitrilo de tamaño M (8), 13" de largo, 15 mil de grosor; acabado texturizado, puños de seguridad, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, verde, aprobados por la FDA
Artículo MI #06304406
No. Fabricante 02064053
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
02064053

Guantes resistentes a productos químicos de nitrilo de tamaño M (8), 13" de largo, 15 mil de grosor; acabado texturizado, puños de seguridad, nivel de abrasión ANSI 3, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, verde, aprobados por la FDA
Artículo MI #06304406
No. Fabricante 02064053

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    13 pulg.
  • Tamaño numérico
    8
  • Tamaño
    Medio
  • Grosor
    15.0 mil
  • Rango de grosor
    15 mil - 24.9 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro tejido o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Patrón de agarre
    Patrón de diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nitrilo
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
28317 15MIL DIAMANTE MED PR 13" NO INCLUIDO
  • El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.