Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoPuntos
- Cobertura del revestimientoCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialMezcla de algodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasSí
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.