Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.6000 pulg.
- TamañoGrande
Detalles
- ColorNatural
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Tipo de manoEmparejado
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- MaterialFelpa
- Familia de materialesFelpa
- Código PSC4240
- TipoGuantes resistentes al calor
Descripción general
- Los guantes resistentes al calor proporcionan protección contra quemaduras y lesiones por calor
- Ofrecen un excelente aislamiento y son resistentes a la abrasión y a los bordes afilados.