Motion
84491216

PRO-SAFE
84491216

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl A3, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Guantes resistentes a cortes con revestimiento de látex, 9" de largo, Palma y dedos recubiertos, Forro de Kevlar, Muñeca tejida, Amarillo/Azul, Emparejado
Artículo MI #06304672
No. Fabricante 84491216
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
84491216

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl A3, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Guantes resistentes a cortes con revestimiento de látex, 9" de largo, Palma y dedos recubiertos, Forro de Kevlar, Muñeca tejida, Amarillo/Azul, Emparejado
Artículo MI #06304672
No. Fabricante 84491216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Peso del material
    10-Gauge
  • Talla para hombre
    Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    7
  • Talla para mujer
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Área recubierta
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Estilo de recubrimiento
    Abrigo sólido
  • Color
    Amarillo/Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • EN388
    3444
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
09-K1310NB/S AZUL PEQUEÑO 1/PR KEVLAR
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A3 ofrecen protección contra cortes de 1000-1499 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general.