Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Color del marcoNegro
- Material del bastidorPolicarbonato
- IncluyeCorreas y patillas
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Sobre el vidrioNo
- Tipo de protecciónPolvo
- Código PSC4240
- TipoGafas de seguridad híbridas
- Protección UVSí
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Las gafas/gafas de seguridad híbridas se utilizan para áreas donde se necesita protección contra el polvo y los residuos
- Se convierten en una máscara de sellado hermético simplemente retirando los brazos con una diadema
- Las gafas de ventilación indirecta cuentan con ventilaciones diseñadas para permitir una ventilación adecuada, pero diseñadas para proteger al usuario de los residuos que entran en la zona de los ojos.