Motion
87512836

PRO-SAFE
87512836

Tamaño universal, lente de policarbonato gris antiempañamiento y resistente a los arañazos, gafas/gafas de seguridad híbridas con ventilación indirecta, marco de policarbonato negro
Artículo MI #06304718
No. Fabricante 87512836
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
87512836

Tamaño universal, lente de policarbonato gris antiempañamiento y resistente a los arañazos, gafas/gafas de seguridad híbridas con ventilación indirecta, marco de policarbonato negro
Artículo MI #06304718
No. Fabricante 87512836
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Color del marco
    Negro
  • Material del bastidor
    Policarbonato
  • Incluye
    Correas y patillas
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Sobre el vidrio
    No
  • Tipo de protección
    Polvo
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Gafas de seguridad híbridas
  • Protección UV
    Sí
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
48225 A/F GRIS CON MARCO BORROSO PRO-SAFE
  • Las gafas/gafas de seguridad híbridas se utilizan para áreas donde se necesita protección contra el polvo y los residuos
  • Se convierten en una máscara de sellado hermético simplemente retirando los brazos con una diadema
  • Las gafas de ventilación indirecta cuentan con ventilaciones diseñadas para permitir una ventilación adecuada, pero diseñadas para proteger al usuario de los residuos que entran en la zona de los ojos.