Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Tamaño numérico7
- TamañoPequeño
- Grosor18.0 mil
- Rango de grosor15 mil - 24.9 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea2
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea0
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- ColorAzul
- Tipo de manguitoRecto
- Aprobado por la FDASí
- Características y beneficios• El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
- Patrón de agarrePatrón de diamante elevado
- Con forroSin forro
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialLátex
- Prop. 65Sí
- Código PSC4240
- Compatible o no compatibleNo compatible
Descripción general
- El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general
- Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
- Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.