Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.3000 pulg.
- Talla para hombreMedio
- Tamaño numérico para hombre8
- Talla para mujerGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Barrera de patógenos de origen sanguíneoNo
- Área recubiertaPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoGoma
- ColorSal y pimienta
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoFibra HPPE
- MaterialFibra HPPE
- Tipo de materialDisneema
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
70-130/M RBR PLM&FNGR BLK MD PR
- Dyneema® es una fibra de polietileno ligera y extremadamente resistente. Es más resistente que el acero y Kevlar y resistente a los productos químicos, la humedad y los rayos UV
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
- La fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) tiene una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos corrosivos, pero no absorbe bien la humedad. Este material es una alternativa a Dyneema®
- El caucho proporciona resistencia a la mayoría de ácidos, alcohol y líquidos. Es altamente flexible, resistente a los cortes y se utiliza para aplicaciones de uso general.