Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.4000 pulg.
- Talla para hombreMedio
- Tamaño numérico para hombre8
- Talla para mujerGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Barrera de patógenos de origen sanguíneoNo
- Área recubiertaPalma y dedos
- ColorAzul
- ManoEmparejado
- MaterialKevlar
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A4 ofrecen protección contra cortes de 1500-2199 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte medio y son ideales para aplicaciones como aeroespacial, fabricación y manipulación de metales, climatización, electricidad, embalaje, almacén, preparación y procesamiento de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- Kevlar® es una fibra ligera y sintética resistente a cortes, punciones y calor hasta 900 °F. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza habitualmente en la fabricación.