Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Grosor5/16 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material baseVinilo
- ColorMarrón
- BordesNo biselado
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de lados con bordes4
- Material de la superficieAlfombra poli-mezclada
- Patrón de superficieRibete de chevrón
- Tipo de tráficoMedio
Descripción general
- El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes
- Es económico y resistente a la abrasión.