Motion
88267604

PRO-SAFE
88267604

Patrón de placa de diamante mate antifatiga para entornos secos de alta resistencia, 3' de largo x 2' de ancho x 1" de grosor, negro con bordes amarillos, superficie de vinilo con base de esponja de vinilo, biselado en 4 lados
Artículo MI #06304984
No. Fabricante 88267604
Precio95.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
88267604

Patrón de placa de diamante mate antifatiga para entornos secos de alta resistencia, 3' de largo x 2' de ancho x 1" de grosor, negro con bordes amarillos, superficie de vinilo con base de esponja de vinilo, biselado en 4 lados
Artículo MI #06304984
No. Fabricante 88267604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio95.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material base
    Esponja de vinilo
  • Color
    Negro (bordes amarillos)
  • Entorno seco o húmedo
    Seco
  • Tipo de borde
    Bisel (4 lados)
  • Composición del material
    Construcción compuesta
  • Número de bordes coloreados
    2
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la superficie
    Vinilo
  • Patrón de superficie
    Placa de diamante
  • Tipo de tráfico
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
3956709032X3 2'X3'1"BLK/YLW DIAM PL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good