Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5.00 galones (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónSólo aceite
- Material del contenedorPolipropileno
- Tipo de contenedorCubeta
- Incluye(50) Almohadillas absorbentes de 15" x 17", (6) Calcetines absorbentes de 3" x 48", (8) Almohadas absorbentes, bandeja de polvo, par de guantes de nitrilo, par de gafas de seguridad, etiqueta de residuos peligrosos
- Tipo de productoAccesorios para kit de vertidos y sorbentes