Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base15 pulg.
- Altura36 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- ColorNaranja
- MaterialPVC
- Número de artículo MSC63869887
- Tipo de productoAccesorios para conos de tráfico y barricadas
- Cuellos reflectantesNo
- Características especialesBase negra
- TipoCono con base
Descripción general
- El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece una buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes. Es económico y resistente a la abrasión.