Motion
03-500-21

PRO-SAFE
03-500-21

18" de alto, cono de tráfico naranja con base 12" de ancho de base, 3 lb, PVC
Artículo MI #06305493
No. Fabricante 03-500-21
Precio51.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
03-500-21

18" de alto, cono de tráfico naranja con base 12" de ancho de base, 3 lb, PVC
Artículo MI #06305493
No. Fabricante 03-500-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    12 pulg.
  • Ancho del collarín uno
    6 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Material
    PVC
  • Número de artículo MSC
    91305284
  • Tipo de producto
    Accesorios para conos de tráfico y barricadas
  • Cuellos reflectantes
    Sí
  • Tipo
    Cono con base

Descripción general

Descripción del fabricante
03-500-21 18" ORG C/6"TRÁFICO DE CUELLO
  • El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece una buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes. Es económico y resistente a la abrasión.