Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho43-46 pulg.
- TamañoX-Grande
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2015
- ColorNaranja
- Cierre delanteroCremallera
- LeyendaSin leyenda
- MaterialPoliéster
- Composición del materialSólido
- Número de artículo MSC87041372
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones12
- Código PSC4240
- Color de rayasPlata
- EstiloEncuestador
- TipoAlta visibilidad
Descripción general
- El poliéster es un material ligero capaz de mantener colores brillantes. Es resistente, duradero, resistente a la abrasión y económico.|Los chalecos Surveyor están diseñados con múltiples bolsillos tanto dentro como fuera del chaleco para acomodar herramientas cuando se encuentra en el lugar de trabajo. Tienen lugares para lápices, tabletas, mapas y muchos otros equipos de inspección.