Motion
89816417

Pro-Source
89816417

12 Cant. Rollo duro de 350 ' Toallas de papel natural de 1 capa 8" de ancho, Rollo de 350' de largo, Compatible con dispensador Pro-Source: 56590672, 56590698, 56590706, 56590714, 56590565, 5659057, Kimberly Clark: 09767, 09990, 09746, 09996 GP: 54338, 56201
Artículo MI #06307072
No. Fabricante 89816417
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
89816417

12 Cant. Rollo duro de 350 ' Toallas de papel natural de 1 capa 8" de ancho, Rollo de 350' de largo, Compatible con dispensador Pro-Source: 56590672, 56590698, 56590706, 56590714, 56590565, 5659057, Kimberly Clark: 09767, 09990, 09746, 09996 GP: 54338, 56201
Artículo MI #06307072
No. Fabricante 89816417
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del núcleo
    2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    350 pies
  • Longitud de la toalla
    350 pies

Detalles

  • Color
    Natural
  • Número de pieza del modelo compatible
    36554533
  • Paquetes por caja
    12
  • Pliegue
    1
  • Composición de materiales reciclados
    Sí
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Tipo
    Rollo duro

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE HW8-350N-12 350' 12/MARRÓN ACERO INOXIDABLE