Motion
93141844
Accesorio de disco de cambio rápido de alúmina tipo S de 2" y 40 granos, grado grueso, azul, recubierto, reverso de tela, 30,000 RPM
Artículo MI #06319097
No. Fabricante 93141844
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de disco de cambio rápido de alúmina tipo S de 2" y 40 granos, grado grueso, azul, recubierto, reverso de tela, 30,000 RPM
Artículo MI #06319097
No. Fabricante 93141844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Diámetro del disco
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del botón
    Metal
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    30,000 rpm
  • Número de artículo MSC
    93141844

Descripción general

Descripción del fabricante
66261097143 2" 40G ZIRC TIPO S RÁPIDO
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados
  • Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados
  • Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good