Motion
85442861

Paramount
85442861

27mm Llave de combinación de trinquete reversible de 12 puntos; Ángulo de cabeza de 15°, 14-3/64" OAL, Acero al cromo vanadio, Acabado pulido
Artículo MI #06322091
No. Fabricante 85442861
Precio87.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85442861

27mm Llave de combinación de trinquete reversible de 12 puntos; Ángulo de cabeza de 15°, 14-3/64" OAL, Acero al cromo vanadio, Acabado pulido
Artículo MI #06322091
No. Fabricante 85442861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • En general Longitud  
    14-3/64 pulg.
  • Tamaño
    27 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.6
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR- BTR 27MM 27MM 12PT REV CROMO
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
  • Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
  • Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
  • Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"