Motion
TW-40-10P

LITTLE GIANT
TW-40-10P

Camión de mano con cilindro de gas, mango continuo, neumático de 10 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #06333456
No. Fabricante TW-40-10P
Precio425.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
TW-40-10P

Camión de mano con cilindro de gas, mango continuo, neumático de 10 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #06333456
No. Fabricante TW-40-10P
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
Precio425.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    8 x 14 pulg.
  • Altura total
    47 pulg.
  • Longitud total
    19.5 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.
  • Peso del envío
    34 lb
  • Peso
    34 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en Neumático
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano con cilindro de gas
  • Tipo de mango
    Mango continuo
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
TW-40-10P CAMIÓN DEL CILINDRO
  • Tubo de 1.05" de D.E. para mayor resistencia
  • La placa nasal es de 8" de profundidad x 14" de ancho
  • Altura total de 47"
  • Cadenas de seguridad para fijar el cilindro al camión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo