Motion
HK1616

NTN
HK1616

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #06356992
No. Fabricante HK1616
Precio11.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1616

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #06356992
No. Fabricante HK1616
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
Precio11.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071481
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1616 COJINETE DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good