Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro4.3400 pulg.
- Paso1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.5800 pulg.
Detalles
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174642
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes12
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO685144174642