Motion
350001.02

MARTOR USA
350001.02

Cuchillo de utilidad SECUMAX 350 - Hoja oculta, Plástico, Color negro, Nivel de seguridad: 2
Artículo MI #06397177
No. Fabricante 350001.02
Precio22.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARTOR USA
350001.02

Cuchillo de utilidad SECUMAX 350 - Hoja oculta, Plástico, Color negro, Nivel de seguridad: 2
Artículo MI #06397177
No. Fabricante 350001.02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0600 pulg.
  • Longitud total
    6.0600 pulg.
  • Peso
    1.31 oz
  • Ancho
    0.4688 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    El SECUMAX 350 es una combinación de versatilidad, comodidad y seguridad. Un grado máximo de seguridad. Con un innovador cambio de cuchilla, este cuchillo es de múltiples talentos. Se puede utilizar para cortar todos los materiales estándar, desde película hasta cinta de plástico, desde papel hasta cartón de 2 capas. También divide fácilmente la cinta adhesiva. Y es tan cómodo sujetarlo que no querrás bajarlo
  • Tipo de cuchilla
    Hoja oculta
  • Material
    Plástico
  • Nivel de seguridad
    2
  • Tipo
    Secumax

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA OCULTA 350001.02 SECUMAX 350
  • Hoja oculta para un alto nivel de seguridad
  • Protege al operador y al producto simultáneamente
  • Cuerpo duradero hecho de plástico policarbonato
  • Cabezal de doble cara para múltiples usos
  • Cabezal reemplazable para la máxima economía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron