Motion
00236OS3EJP56J-S

WEG ELECTRIC CORP
00236OS3EJP56J-S

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460//190-220/380-415, bastidor 56HJ , caja ODP, 60 Hz, base 3470 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06413759
No. Fabricante 00236OS3EJP56J-S
Precio397.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00236OS3EJP56J-S

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460//190-220/380-415, bastidor 56HJ , caja ODP, 60 Hz, base 3470 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06413759
No. Fabricante 00236OS3EJP56J-S
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
Su precio$397.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HJ
  • Factor de servicio
    1.20
  • Peso
    28.90 lb

Detalles

  • RPM base
    3470 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460//190-220/380-415
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158536306

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00236OS3EJP56J-S
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"