Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.25 pulg.
- Longitud del mango59.1 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoAmarillo
- Tipo de conexión del mangoEuro (higiénico)
- Material del mangoPolipropileno
- Tipo de mangoUltra Higiene
- Tipos de productosMango
Descripción general
- El agarre del mango, diseñado ergonómicamente, se ha optimizado para ser cómodo durante el uso
- Fabricado con polipropileno de grado alimentario y resistente a productos químicos, el material garantiza que se pueda utilizar de forma segura en una variedad de entornos
- El diseño higiénico minimiza el riesgo de contaminación cruzada y facilita su limpieza y mantenimiento.