Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.12 lb
Detalles
- AplicaciónMadera con clavos
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- Características y beneficios• AJUSTE UNIVERSAL para uso en todas las marcas principales (no se requiere adaptador)• Ideal para aplicaciones de corte
- UPC_NO885911318839
Descripción general
- UNIVERSAL FITMENT para uso en todas las marcas principales (no se requiere adaptador)
- Ideal para aplicaciones de corte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto