Motion
0250-60580

HUB CITY INC
0250-60580

SSHB2073PK 89.80 182TC KLS Accionamiento de engranaje cónico en ángulo recto de acero inoxidable - Tipo de engranaje helicoidal, SSHB2073 Tamaño reductor, 89.80:1 Relación, 1.1250 pulg., entrada acoplada a cara C, salida HubLoc®, 182TC fotogramas
Artículo MI #06433976
No. Fabricante 0250-60580
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-60580

SSHB2073PK 89.80 182TC KLS Accionamiento de engranaje cónico en ángulo recto de acero inoxidable - Tipo de engranaje helicoidal, SSHB2073 Tamaño reductor, 89.80:1 Relación, 1.1250 pulg., entrada acoplada a cara C, salida HubLoc®, 182TC fotogramas
Artículo MI #06433976
No. Fabricante 0250-60580
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSHB2073
  • RPM máximas de salida
    19 rpm a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    13700 pulg-lbs a 19 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación
    89.80:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-3/4 pulg.
  • Peso
    166 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0250-60580
  • Número de Upc del fabricante
    662961023438
  • Potencia de entrada máxima
    4.5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    HubLoc®
  • Estilo
    FC

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISIÓN DE ENGRANAJE CÓNICO HELICOIDAL 0250-60580 SS
  • 93% a 95% de eficiencia - Potencia nominal de hasta 20HP
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina
  • Compatible con HACCP y certificado BISSC
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H66