Motion
68/560MC3P6
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 560 mm Diámetro interno, 680 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06501754
No. Fabricante 68/560MC3P6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 560 mm Diámetro interno, 680 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06501754
No. Fabricante 68/560MC3P6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    68/560MC3P6 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 68/560MC3P6 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 560 mm con un diámetro exterior de 680 mm y un ancho de 56 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    68/560MC3P6
  • Número de Upc del fabricante
    029176789724
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176789724

Descripción general

Descripción del fabricante
68/560MC3P6 BRG