Motion
3679B/l
Pelele PosiWear UB Plus con puños y tobillos elásticos, capucha y bota
Artículo MI #06508832
No. Fabricante 3679B/L
Precio277.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele PosiWear UB Plus con puños y tobillos elásticos, capucha y bota
Artículo MI #06508832
No. Fabricante 3679B/L
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
Precio277.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    37.998 cm
  • Longitud
    37.998 cm
  • Peso
    8.89 kg
  • Ancho
    32.004 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    PosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    PosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Tipo de tejido
    PosiWear UB Plus
  • Características
    Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y esta bota con muñecas y tobillos elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909361325
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Vinculado
  • Tipo de costura
    Vinculado
  • UPC_NO
    662909361325

Descripción general

Descripción del fabricante
COSTURA DE PELELE 3679B/L
  • Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y esta bota con muñecas y tobillos elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • La solapa antitormenta con tira adhesiva ayuda a proteger la cremallera contra intrusiones
  • Costuras acodadas para mayor protección y durabilidad
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • Sin látex
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso
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
Los clientes también compraron