Motion
37288GREY

AKRO-MILS
37288GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 8.25 x 15.75 x 11.75 pulg., capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #06556862
No. Fabricante 37288GREY
Precio25.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
37288GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 8.25 x 15.75 x 11.75 pulg., capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #06556862
No. Fabricante 37288GREY
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
Precio25.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    8.25 x 15.75 x 11.75 pulg.
  • Altura
    8.25 pulg.
  • Longitud
    15.75 pulg.
  • Altura exterior
    8.25 pulg.
  • Longitud exterior
    15.75 pulg.
  • Anchura exterior
    11.75 pulg.
  • Altura total
    8.25 pulg.
  • Longitud total
    15.75 pulg.
  • Ancho general
    11.75 pulg.
  • Ancho
    11.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    032903384086
  • Capacidad de peso
    50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
37288GREY 15-3/4 X 11-3/4 X 8-1/4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Grosor de pared de 1" para apilar de forma segura
  • Las paredes rectas proporcionan un corte eficiente en camiones y palés
  • Capacidad de peso de 50 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"