Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones8.25 x 23.75 x 15.75 pulg.
- Altura8.25 pulg.
- Longitud23.75 pulg.
- Altura exterior8.25 pulg.
- Longitud exterior23.75 pulg.
- Anchura exterior15.75 pulg.
- Altura total8.25 pulg.
- Longitud total23.75 pulg.
- Ancho general15.75 pulg.
- Ancho15.75 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete4
- UPC_NO032903324624
- Capacidad de peso83 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Grosor de pared de 1" para apilar de forma segura
- Las paredes rectas proporcionan un corte eficiente en camiones y palés
- Capacidad de peso de 83 lb