Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho40 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 2310
- Descripción largaEl 2310 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 50mm , diseño abierto y 110mm OD, ideal para sistemas de transportadores y alineación de ejes.
- Número de catálogo del fabricante2310
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502683