Motion
FX204-12
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06566680
No. Fabricante FX204-12
Precio41.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06566680
No. Fabricante FX204-12
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
Su precio$41.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    FX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067507790

Descripción general

Descripción del fabricante
FX204-12 2-BOLT FLG DUCTILE BRG-3/4