Motion
2101013785
GARSW - Extremo de la varilla derecha roscado macho - Diámetro del orificio: 6 mm, Tamaño de la rosca del mango: M6, sin accesorio
Artículo MI #06566710
No. Fabricante 2101013785
Precio330.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GARSW - Extremo de la varilla derecha roscado macho - Diámetro del orificio: 6 mm, Tamaño de la rosca del mango: M6, sin accesorio
Artículo MI #06566710
No. Fabricante 2101013785
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
Su precio$330.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2
  • Peso
    189 g

Detalles

  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AGAR
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M

Descripción general

Descripción del fabricante
GARSW16 VARILLA MACHO SIN M DE ACERO INOXIDABLE END-M16X2