Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 18 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 18 mm
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total32.5
- Profundidad de la rosca4.7
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
- Rosca del extremo 1G - 1/4-19, M18X1.5
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
- Rosca del extremo 2G - 1/4-19, M18X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie9025
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto