Motion
AW40-N06-2Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AW40-N06-2Z-A

FILTRO/REGULADOR AW, MODULAR F.R.L. con tamaño de puerto 3/4 NPT
Artículo MI #06571667
No. Fabricante AW40-N06-2Z-A
Precio90.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW40-N06-2Z-A

FILTRO/REGULADOR AW, MODULAR F.R.L. con tamaño de puerto 3/4 NPT
Artículo MI #06571667
No. Fabricante AW40-N06-2Z-A
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
Precio90.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.81 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW40-N06-2Z-A FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron