Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6300-ZZDC3 BOLA RADIAL BRG- XTRA SML SZ
- Autorización internaC3
- Descripción largaThe 6300 ZZ C3 is a 10 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 35 mm OD and 11 mm width, double shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante6300 ZZ C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979999