Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6305-2RLDNRC3 BOLA RADIAL BRG - SML C/2
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6305-2RLD-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6305-2RLD-NR-C3
- Número de Upc del fabricante8865590006557
- RPM máximas (grasa)12000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial21200 N
- Capacidad de carga estática radial11200 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106785361